ホルダー消しゴム モノゼロメタル

ホルダー消しゴム モノゼロメタル トンボ鉛筆
(1件のレビュー)

手帳の表紙にフィットして、かさばらない5mm厚の平型形状。全長も124mmと短めで小さな手帳にもスッキリと収まります。
ボディはアルミを採用。シームレス加工とアルマイト処理により、軽さ・強さ・美しさを実現しました。

用途製図・イラスト・手帳用 機構ノック式 材質(本体)アルミ・アルマイト仕上げ、(消しゴム)オレフィン系合成ゴム 寸法(mm)(消しゴム)2.5×5 タイプ本体/角型 本体寸法(mm)13×120 替え消しゴムER-KUS 内容量1個
お気に入りに追加
4件中 1~4件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
33515126 EH-KUMS04 シルバー
700
 
 
取扱い終了
33515135 EH-KUMS11 ブラック
700
 
 
取扱い終了
33515144 EH-KUMS41 ブルー
700
 
 
取扱い終了
33515153 EH-KUMS81 ピンク
700
 
 
取扱い終了
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する
対象商品:
33515135
2021-02-01
用途:
製図用

何よりデザインが秀逸。ノックの感触もワンノックで出てくる消しゴムの量も、しっかりと考えられていることが伝わってくる仕上がり。気に入ってます。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「消しゴム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする