オンサプライ(OnSUPPLY) OS-412 ステッカー セーフティードライブ / ドライブレコーダー撮影中

オンサプライ(OnSUPPLY) OS-412 ステッカー セーフティードライブ / ドライブレコーダー撮影中 - オンスクエア

車両等の窓ガラスなどの目立つ所に貼るだけで煽り運転の抑止・防犯効果アップ!車間距離の維持、嫌がらせ・追突事故を抑止に効果を発揮!後続車から見やすく、わかりやすいデザインで視認性抜群!5枚セットなので側面の両側、後面に合わせて便利に使い分けられます!不審者・車両盗難や車上荒らしなどの防犯対策に!あなたの車を狙う不審者の車上荒らしや車両盗難の意欲を減退させます!

用途嫌がらせ・煽り運転の抑止・警告に!ローコストで防犯対策!狙わせない高い威嚇力!材質塩ビシート寸法(mm)1)140×70(1枚)、2)93×93(2枚)、3)32×32(2枚)、計5枚表面処理UVカット加工(UVカット塗料印刷)使用場所屋外/屋内内容量1セット
注意
※本製品は、盗難防止用品ではありません。万一、犯罪事故が発生した場合の損害について、一切責任を負いません。ステッカーを貼り付ける表面にザラつきがある場所やコンクリート等のステッカーのはがれやすい場所には使用できません。※日光や雨が直接当たる場所などでは、色あせやはがれたりする場合がありますので、そのような場所はお避けください。※製品機能やデザインは、改良のため予告なく変更となる場合があります。予めご了承ください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
33524323OS-412
オープン
899
989(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ドライブレコーダー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする