オンサプライ(OnSUPPLY) OS-170 エレベーター ダミーカメラ 壁面設置ドーム型

オンサプライ(OnSUPPLY) OS-170 エレベーター ダミーカメラ 壁面設置ドーム型 オンスクエア

本物そっくりな外観とリアルな内部レンズで不審者を威圧!付属の両面テープで壁に貼り付けるだけの簡単防犯対策!共有スペースのエレベーター内やエントランスの壁面に貼るだけの簡単防犯対策!

用途不審者・空き巣・万引きなどの防犯対策に!ローコストで防犯対策!狙わせない高い威嚇力! セット内容1.ダミーカメラ本体、2.両面テープ、3.取付ビス、4.日本語取扱説明書、5.保証書 材質ABS樹脂 寸法(mm)約110×140×65 アイボリー 質量(g)約128g レンズプラスチック 設置場所屋内 内容量1個
注意
※本製品は本物の防犯カメラに似せたダミー商品です。カメラとしての撮影機能はありません。※本製品は、盗難防止器具※災害防止器具ではありません。※ブロック※煉瓦※コンクリート壁などに取り付ける場合は、コンクリートドリル等の穴を空けるための工具が必要です。※壁の厚みが10mm以上ないとしっかりと固定できないことがありますので、壁面を必ず確認してください。※製品の設置(取り外し)などにより生じた費用および建物等への損傷やその他の損害について一切の責任を負いません。※製品ケースや本体のデザインは改良のため予告なく変更される事があります。※輸入品につき、製品箱等にキズ※汚れがある場合がございます。
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
33524384 OS-170
オープン
 
 
取扱い終了
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防犯カメラ本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする