曜日別特売

LEDバルブ ストップ球タイプ 12V24V S25BA15S

LEDバルブ ストップ球タイプ 12V24V S25BA15S - ケリー電気産業
(4件のレビュー)

横方向に32粒、上方向に4粒のLEDを贅沢に配置した全方向にしっかり明るいストップランプ/ウィンカーランプ用のLEDバルブです。レンズカバーの色を色鮮やかに発色させる電球色を採用。また、防水防塵のガラスカバー搭載で安心してお使いいただけます。
DC12V・24V兼用で、どちらの電圧にも対応します。

用途トラック・建機車両・フォークリフト用交換LED電球、お祭りの行燈用にも。質量(g)15消費電力(W)3寸法(幅W×高さH)(mm)25×52保証期間1年間防塵防水性能IP65LED寿命(時間)30000配光角度(°)300明るさ(Lm)300RoHS指令(10物質対応)対応LED使用数(個)36内容量1セット(2個)
注意
※ウインカー球に使用するとハイフラッシュシャーとなります。ウィンカーランプに使用する場合は、ウィンカーリレーを電子ウィンカーリレーにするなどして、ハイフラッシャーとなるのを防止してください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
LED色
レンズ色
口金
ガラス球形式
定格電圧(V)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
33524908-電球色クリア(無色透明)BA15SS2512/24
5,200
4,298
4,728(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 33524908
2022-01-10
用途: 二輪のウインカーポジションに使用
サービス業

レンズカバーのおかげでしょうか、尖った眩しさはなく全体に光り、白熱球をそのまま明るくしたような感じです。S25仕様の旧車バイクにお勧めです。

1が参考にしています
対象商品 : 33524908
2022-01-05
用途: フォークリフトのヘッドライト
創作家具工房 木工みんぐ

フォークリフトのヘッドライトが、1つ切れたので2つともLEDに取り替えました。
明るくなるかと思いましたが、あまり変わりませんでした。長く持ってくれると良いのですが期待しています。

1が参考にしています
対象商品 : 33524908
2022-01-09
用途: バイクのリアウィンカー球交換で
戸田商店サービス業

高輝度、電球色で色が自然、硝子に覆われ耐久性に期待

対象商品 : 33524908
2021-06-28
用途: バイク修理
自動車・二輪車・自転車関連業

色が電球色なので点灯時の色が自然で良いです
耐久性は現時点ではわかりません

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

トラック用交換電球」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする