高さ制限注意喚起音声システム 15分タイマー

高さ制限注意喚起音声システム 15分タイマー ケリー電気産業 高さ制限注意喚起音声システム 15分タイマー ケリー電気産業

レンタル業者様などがお客様にお貸出しする車両向けの注意喚起音声システムです。道路交通上の車高制限に引っかかる背の高い車両を運転中に、トンネルのガードなどにぶつけてしまう事故が後を絶ちません。本製品は、エンジンオンから、人の声で繰り返し注意喚起を行います(15分おきに再生されます)。そうすることで、運転者の頭に高さに気を付けることを常に意識させ、事故回避を補助します。繰り返しの意識付けが危険と損害から身を守ってくれます。

用途車高制限に掛かる車高の車両に乗車する方、そのような車両をレンタル、販売される方向け。車高制限のある車両であることを人の声で繰り返し運転中にお知らせします。 電圧(V)DC12・24 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)90.4×50.4×29.5 固定方法ネジ止めもしくは両面テープ(固定部品は付属しません) 保証期間1年間 使用環境温度(℃)-25~+60 音圧レベル(dB)85±5 再生時機能エンジンオンから15分置きに繰返再生 RoHS指令(10物質対応)対応 音声(ポーン♪)この車は高さ制限があります。高さに制限がある場所にご注意ください。 内容量1個
注意
※プラス側に1A~2Aのヒューズを配線してください
※室内用です。
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
33525048 -
25,000
24,980
27,478 (税込)
3日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

[音声アシスタントシステム紹介]高さ制限注意喚起 15分タイマー

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「道路用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする