DAYTONA(デイトナ)
パイプエンジンガード
スチールパイプ製のエンジンガード。ボルトオン装着可能。立ちゴケ等の軽度な転倒に対し、エンジンやカウルのダメージを軽減。
仕様
●装着時最大幅:544mm。
●左右分割タイプ。
適合
エストレヤ('92~'99)〈BJ250B〉、エストレヤRS('95~'06)〈BJ250C〉、エストレヤカスタム('95~'06)〈BJ250D〉、エストレヤRSカスタム('96~'99)〈BJ250E〉、エストレヤ('07~'13)〈BJ250J〉、エストレヤ('14~'17)〈BJ250L〉
色
●スチール製、マットブラック塗装仕上げ。
タイプ
左右分割
仕上
スチール製マットブラック塗装
最大幅(mm)
装着時:544
内容量
1個
注意
※過度な転倒時には商品が破損する恐れがあります。
※本商品はマットブラック塗装のため、飛び石やバイク保管用保護カバーとのすれ等で塗装がはがれる場合があります。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
33531287
98633
¥
21,000
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください