ポータブルCDプレーヤー

ポータブルCDプレーヤー ベルソス
(1件のレビュー)

どこでも気軽にCDを楽しめる

用途MODE再生機能 ブラック×ブラック 連続再生時間約11時間(アルカリ乾電池使用時) 付属品イヤホン、ACアダプター 質量(g)約180(電池を除く) 電源単3形乾電池(別売)×2本、3V/ACアダプター AC100-240V DC4.5V 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)141×141×27 機能音飛び防止機能:オーディオCD/40秒、MP3/120秒 内容量1台
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
33579973 VS-M015
3,980
 
 
取扱い終了
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する
対象商品:
33579973
2019-05-28
用途:
通勤中
サービス業

通勤中にCDを聞くため購入。モノタロウが一番安かったので。音飛びするし、スピーカー機能がないので、もっと使うシーンを想定すれば良かったと思ってます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ポータブルオーディオ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする