カラースリムケージ

カラースリムケージ アイリスオーヤマ カラースリムケージ アイリスオーヤマ カラースリムケージ アイリスオーヤマ カラースリムケージ アイリスオーヤマ カラースリムケージ アイリスオーヤマ カラースリムケージ アイリスオーヤマ カラースリムケージ アイリスオーヤマ カラースリムケージ アイリスオーヤマ

奥行きスリムでインテリアにもぴったりのカラースリムケージです。開閉に場所をとらないスライド扉です。愛猫の飼育に適した高さのある2段タイプのケージです。(ハンモック1枚、棚板1枚付き)

材質線材:スチール(エポキシ粉体塗装)、トレー:塩化ビニル樹脂、ロック・支柱:ABS樹脂、線材ジョイント・バックル:ポリプロピレン樹脂、棚板:合成樹脂化粧パーティクルボード(メラミン樹脂)、ハンモック:ポリエステル 質量(g)12500 内容量1個
お気に入りに追加
2件中 1~2件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
P-CSC-902 33520568
P-CSC-902 33520568
33520568 P-CSC-902 ホワイト
オープン
25,980
28,578 (税込)
翌々日出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
P-CSC-902 33520577
P-CSC-902 33520577
33520577 P-CSC-902 ブラウン
オープン
25,980
28,578 (税込)
翌々日出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハウス/ケージ/サークル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする