カラースリムケージ
奥行きスリムでインテリアにもぴったりのカラースリムケージです。開閉に場所をとらないスライド扉です。愛猫の飼育に適した高さのある3段タイプのケージです。ハンモック1枚、棚板2枚付き
材質線材:スチール(エポキシ粉体塗装)、トレー:塩化ビニル樹脂、ロック・支柱:ABS樹脂、線材ジョイント・バックル:ポリプロピレン樹脂、棚板:合成樹脂化粧パーティクルボード(メラミン樹脂)、ハンモック:ポリエステル
質量(g)18500
内容量1個
動物用品 の新着商品
カテゴリ
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード | 旧品番 | 新注文コード | 新品番 | 商品画像 | 商品名 | ブランド | 内容量 | 価格 | 理由 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
33520586 | P-CSC-903 | 00562077 | PMCC-115H |
![]() |
ミニキャットケージ ハンモック付き | アイリスオーヤマ | 1台 | ¥12,980 税込¥14,278 | 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい) |
33520595 | P-CSC-903 | 00562068 | PMCC-115H |
![]() |
ミニキャットケージ ハンモック付き | アイリスオーヤマ | 1台 | ¥12,980 税込¥14,278 | 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい) |