どこでも目玉センサーライト

どこでも目玉センサーライト ライテックス(ムサシ)

ライトとセンサーの方向が自由自在。
照らしたい方向へグリグリ動く。
市販のピンで取付け可能
自立するのでどこでも便利
夜のトイレ、物置、玄関に。

電球の種類0.5W 高輝度電球色LED 設置場所屋内 付属品取付けカード×1・取付けネジ×2・コンクリート用プラグ×2・両面テープ×1 質量(g)約60(乾電池除く) モード切替センサー(10秒)/切/常時点灯 電池寿命(時間)常時点灯モード:約9 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)85×28×84 使用電池アルカリ単四形乾電池3本(別売) センサー感知方式焦電型赤外線人感センサー センサー探知範囲最大約100° 再遠約3m(取付高さ2m時) 電池寿命センサーモード:約140日(1日10回点灯時) 設置方式両面テープ、ネジ取付 アズワン品番64-8901-17 明るさ(Lm)30 灯数1灯 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
33534726 ASL-018
3,000
 
 
取扱い終了
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

どこでも目玉センサーライト(ASL-018)

カテゴリ

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
33534726 ASL-018 60863872 GS-150 GS-150 どこでもミニセンサー ライテックス(ムサシ) 60863872 どこでもミニセンサー ライテックス(ムサシ) 1台 2,198 税込2,418 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「センサーライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする