ZX-180 LEDヘッドライト 310lm ハイパワーモデル

ZX-180 LEDヘッドライト 310lm ハイパワーモデル ZEXUS(ゼクサス)

シングルスイッチ採用=シンプル操作のストレスZERO仕様。
広い照射面でワイド照射。
長時間使用可能。
幅広い層にオススメ!

全光束(Lm)
約240(スポットLED 白色)
約210(ワイドLED 電球色)
約310(スポット+ワイドLED 2灯点灯時)
光源
SUPER LED 白色×1
SUPER LED 電球色×1
高輝度Φ5mm赤色LED × 2個
高輝度Φ5mm電球色LED × 2個
明るさ(Lm)
約240(スポットLED 白色)
約210(ワイドLED 電球色)
約310(スポット+ワイドLED 2灯点灯時)
電球の種類LED ブラック 質量(g)約47(電池別) 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約60×45×34 保護等級IPX4 電池寿命(時間)スポットLED 白色:約6.5、ワイドLED 電球色:約6.5、2灯点灯時 スポット+ワイド:約5 使用電池単4形アルカリ電池×3本(別売) 電源タイプ電池式 RoHS指令(10物質対応)対応 防水性IPX4相当 照射距離(m)100 視認距離約100m 最大点灯時間スポットLED 白色:約6.5時間、ワイドLED 電球色:約6.5時間、2灯点灯時 スポット+ワイド:約5時間 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
33535085 ZX180
オープン
 
 
取扱い終了
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ヘッドライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする