録画機能付センサーライト
録画機能付!光とカメラで防犯効果。
92万画素カラーカメラでしっかり撮れる。
全光束840Lm!白熱球100Wと比べて明るさ約6倍(メーカー比)。
省エネECOモデル!白熱電球100Wと比べて電気代約1/5(メーカー比)。
屋外OK!防雨タイプ。
簡単設置!すぐに使える。
16GBマイクロSDカード付属(アダプター付)。
連続点灯式。
感度補正機能。
選べる設置方法。クランプ×1・木ネジ&プラグ×各2個付・バンド対応(別売)。
内蔵の赤色LEDが常時点灯で24時間警戒!検知すると点滅に切り替わります。
昼白色タイプ。
用途一般家庭・駐車場・倉庫などの節電照明・防犯に。
設置場所室内、屋外(強雨、暴風雨のあたらない所)
定格消費電力(W)(待機時)2、(点灯時)18
付属品マイクロSDカード16GB(連続約6時間録画可能。60秒間動画データ×約180回分。連続使用でファイルは古い順に上書きされます)
セット内容センサーライト本体×1、クランプ台×1、L型ネジ×1、木ネジ×2、プラグ×2、マイクロSDカード×1、マイクロSDカードアダプター×1
質量(g)約950
形式画像ファイル:AVI(動画のみ)
周波数(Hz)50/60
規格防水/IP44(防沫型)
電圧(V)AC100
コード長さ(m)約3
全光束(Lm)約840(公的機関での測定値)
本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)約150×210×180
保護等級防水/IP44(防沫型)
記録媒体マイクロSDカード4GB~32GB対応、FAT32フォーマット
使用電球白色LED 6W(1W×6個)×2(交換不可)
使用環境温度(℃)5~40
センサー感知方式赤外線検知方式
検知方式赤外線検知方式
撮影距離(m)最大約6(約50°)
録画時間1ファイルあたり最大60秒間(検知時間が60秒を超えると次のファイルを作成します)
検知エリア(m)約4(検知幅120°)、約6(検知幅90°)
点灯時間約10秒または約30秒(切替スイッチで設定切替。検知エリアに動きがなくなってからカウントされます。)
電球の種類LED
内容量1台
商品説明動画
録画機能付センサーSLT 6LWVAA CMPV
この動画は、3人が参考にしています。