金属サイディング はる一番 雅石柄Ⅱ

金属サイディング はる一番 雅石柄Ⅱ KMEW(ケイミュー)

仕様張り方:縦横 長さ(mm)3030 厚さ(mm)16 深さ(mm)柄:3.5 保証期間塗膜変褪色・赤さび:10年間 材質(塗装)遮熱性フッ素焼付 働き幅(mm)400 内容量1枚
お気に入りに追加
5件中 1~5件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
33611525 MAW5321V38 グレイスブラック
5,890
4,098
4,508 (税込)
5日以内出荷

返品不可
車上渡し
33611489 MAW5321V37 アイスホワイト
5,890
 
 
取扱い終了

返品不可
車上渡し
33611498 MAW5321V27 アイボリーホワイト
5,890
 
 
取扱い終了

返品不可
車上渡し
33611507 MAW5321V28 サンドベージュ
5,890
 
 
取扱い終了

返品不可
車上渡し
33611516 MAW5321V30 メロウキャメル
5,890
 
 
取扱い終了

返品不可
車上渡し
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「建物まわり」にはこんなカテゴリがあります

シェアする