フォールディングコンテナ S

フォールディングコンテナ S Zak-STORAGE フォールディングコンテナ S Zak-STORAGE
(4件のレビュー)

カラフル(白・緑・黒・黄)なバリエーション。使用しない時は折りたたんでコンパクトに。工具収納からインテリア雑貨までマルチに活用いただけます。

用途道具の収納などに 材質PP サイズS 質量(g)340 耐荷重(kg)6 内寸(幅W×高さH×奥行D)(mm)277×153×180 内容量1個
お気に入りに追加
4件中 1~4件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
外寸(幅×奥行×高さ)(mm)
フタの有無
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
33590464 FD-300SG 300×200×160 グリーン なし
オープン
889
978 (税込)
当日出荷
33590489 FD-300SY - イエロー -
オープン
 
 
取扱い終了
33590455 FD-300SB - ブラック -
オープン
 
 
取扱い終了

代引不可
33590473 FD-300SW - ホワイト -
オープン
 
 
取扱い終了
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
33590489 FD-300SY 33590464 FD-300SG FD-300SG フォールディングコンテナ S Zak-STORAGE 33590464 フォールディングコンテナ S Zak-STORAGE 1個 889 税込978 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する
対象商品:
33590489
2021-08-04
用途:
普段遣い
金融・保険業

思ったより小さいです。奥行き30cmのスチールラックへの仕分け用箱として使います。小さいので小間物を入れて、スチールラックに収めます。お試しで購入しましたが、サイズが丁度良いので、後日、追加購入します。

対象商品:
33590489
2021-07-02
用途:
倉庫部屋の小物整理
建設業・工事業

上下に重ねた場合、簡単にずれてしまうので何段も重ねる使い方には適していません。
また、サイドの掛かりが薄いので使用中に外れて開くことが多いです。
価格的には満足しています。

対象商品:
33590473
2021-06-08
用途:
棚を置いておく工具など小分け整理するための入れ物

最初から歪んでいてきちんと組み上がらない。外寸が300mmとあるが微妙に大きいため内寸300mmのストッパー内に収まらない。製品自体には約300mmと記入してあるがモノタロウのHPには300mmと確定している。

対象商品:
33590489
2020-10-28
用途:
マイカーのメンテナンス時
建設業・工事業

価格並みの品質です!
重たい工具を入れると簡単に変形しますが、値段に満足です。
カチッと重ねられると思っていましたがそのような仕様ではありません。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

折りたたみコンテナの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/815/
2023-03-16

「コンテナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする