FD-300SY フォールディングコンテナ S Zak-STORAGE 33590489

FD-300SY フォールディングコンテナ S Zak-STORAGE 33590489
FD-300SY フォールディングコンテナ S Zak-STORAGE 33590489

フォールディングコンテナ S

(4件のレビュー)
取扱い終了
内容量
1個
注文コード
33590489
品番
FD-300SY
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

カラフル(白・緑・黒・黄)なバリエーション。使用しない時は折りたたんでコンパクトに。工具収納からインテリア雑貨までマルチに活用いただけます。

用途
道具の収納などに
イエロー
材質
PP
サイズ
S
質量(g)
340
耐荷重(kg)
6
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
300×160(収納時45)×200
内寸(幅W×高さH×奥行D)(mm)
277×153×180
フタ
なし
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 33590489
2021-08-04
用途: 普段遣い
金融・保険業

思ったより小さいです。奥行き30cmのスチールラックへの仕分け用箱として使います。小さいので小間物を入れて、スチールラックに収めます。お試しで購入しましたが、サイズが丁度良いので、後日、追加購入します。

対象商品 : 33590489
2021-07-02
用途: 倉庫部屋の小物整理
建設業・工事業

上下に重ねた場合、簡単にずれてしまうので何段も重ねる使い方には適していません。
また、サイドの掛かりが薄いので使用中に外れて開くことが多いです。
価格的には満足しています。

対象商品 : 33590473
2021-06-08
用途: 棚を置いておく工具など小分け整理するための入れ物

最初から歪んでいてきちんと組み上がらない。外寸が300mmとあるが微妙に大きいため内寸300mmのストッパー内に収まらない。製品自体には約300mmと記入してあるがモノタロウのHPには300mmと確定している。

対象商品 : 33590489
2020-10-28
用途: マイカーのメンテナンス時
建設業・工事業

価格並みの品質です!
重たい工具を入れると簡単に変形しますが、値段に満足です。
カチッと重ねられると思っていましたがそのような仕様ではありません。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

折りたたみコンテナの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/815/
2023-03-16

コンテナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする