曜日別特売

耐震球(クリア)

耐震球(クリア) - オーム電機耐震球(クリア) - オーム電機耐震球(クリア) - オーム電機耐震球(クリア) - オーム電機耐震球(クリア) - オーム電機耐震球(クリア) - オーム電機
(3件のレビュー)

振動・衝撃に強いクリア耐振電球
振動の多い場所、門灯や街灯、工事の保安灯に
口金:E26

電球の種類耐震球(ガラス)クリア定格電圧(V)110内容量1個
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
消費電力(W)
外径×全長(mm)
定格寿命(時間)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
33604367TA-756200C20075×1501500
398
379
417(税込)
当日出荷
33604376TA-55620C2055×982000
オープン
199
219(税込)
当日出荷
33604385TA-55640C4055×981500
228
219
241(税込)
当日出荷
33604394TA-60660C6060×1101500
298
289
318(税込)
当日出荷
33604403TA-606100C10060×1101500
298
289
318(税込)
当日出荷
33604419TA-756150C15075×1501500
398
379
417(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2026-01-22
用途: 作業灯の電球交換
有限会社依田被服

作業灯の電球が切れたので交換用に使いました。
明るさとしては最近のLED式には勝てませんが、これはこれでいいかと。
いい製品です。

対象商品 : 33604367
2023-12-15
用途: 色々な作業時

十数年前に買ったマイランプEcoの200w電球が切れたので購入、問題無く取付点灯でき満足しています。

対象商品 : 33604367
2020-07-21
用途: 倉庫内の替え電球

各メーカーのサイズ感が解りずらかったのですが、試しに買ったら問題無く付きました。電球の寸法が解るとなお良いです。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

白熱電球」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする