エアー緩衝材製造機 AIR-CUTE
僅かなスペースで製造できる超コンパクトサイズ。僅か2.5kgの超軽量を実現。早すぎないナチュラルスピードで生産可能。更に温度・空気調整も可能。そして専用ハイブリッドフィルムで安心安全の緩衝材が作り出せます。100V電源なのでどこでも使えます。
用途ダンボール内の隙間埋めなど
仕様生産速度(m/分):約3
内容量1台
注意
※製造上若干のサイズ誤差があります。※専用フィルムは別途ご購入ください。
僅かなスペースで製造できる超コンパクトサイズ。僅か2.5kgの超軽量を実現。早すぎないナチュラルスピードで生産可能。更に温度・空気調整も可能。そして専用ハイブリッドフィルムで安心安全の緩衝材が作り出せます。100V電源なのでどこでも使えます。