コーナーガード 150W

コーナーガード 150W アラオ コーナーガード 150W アラオ コーナーガード 150W アラオ

もともと安価なのに、さらに経済的!
小振りなので在庫スペースの削減に!
景観の妨げを最小限に!
熱膨張を防ぐ仕様が裏面に
500mmピッチの目盛付でカットが可能

用途仮囲い、万能板などの角養生 緑×白 材質発泡PE、PVC 寸法(幅W×長さL)(mm)150(クッション部110)×2000 内容量1枚
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
33657899 -
オープン
2,398
2,638 (税込)
当日出荷
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コーナーガード・クッション」にはこんなカテゴリがあります

シェアする