SANYO DCファンモータ

SANYO DCファンモータ - 山洋電気
種類DCファン形状角形サイズ(mm)120×120厚さ(mm)25特性低消費電力内容量1個
26件中 126各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
商品状態
入力電圧(V)
最大静圧(Pa)
最大風量(m3/min)
音圧レベル(dB)
定格回転速度(min-1[r.p.m])
参考基準価格 (税別)通常価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
336215449GA1212G4001-DC123653.8576400
9,7207,998
7,998
8,798(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年6月上旬
336215539GA1212G40011-DC123653.8576400
9,7207,998
7,998
8,798(税込)
9日以内出荷
返品不可
336215699GA1212P4G001-DC12(PWM:25%)60/(PWM:100%)365(PWM:25%)1.5/(PWM:100%)3.8(PWM:25%)34/(PWM:100%)57(PWM:25%)2550/(PWM:100%)6400
9,7607,998
7,998
8,798(税込)
71日以内出荷
返品不可
336215789GA1212P4G0011-DC12(PWM:25%)60/(PWM:100%)365(PWM:25%)1.5/(PWM:100%)3.8(PWM:25%)34/(PWM:100%)57(PWM:25%)2550/(PWM:100%)6400
9,7607,998
7,998
8,798(税込)
16日以内出荷
返品不可
336215879GA1212P4S001-DC12(PWM:25%)60/(PWM:100%)260(PWM:25%)1.5(PWM:100%)3.8(PWM:25%)34/(PWM:100%)54(PWM:25%)2550/(PWM:100%)5400
9,7607,998
7,998
8,798(税込)
51日以内出荷
返品不可
336215969GA1212P4S0011-DC12(PWM:25%)60/(PWM:100%)260(PWM:25%)1.5(PWM:100%)3.8(PWM:25%)34/(PWM:100%)54(PWM:25%)2550/(PWM:100%)5400
9,7607,998
7,998
8,798(税込)
91日以内出荷
返品不可
336216059GA1212S4001-DC122603.2545400
9,7207,998
7,998
8,798(税込)
9日以内出荷
返品不可
336216149GA1212S40011-DC122603.2545400
9,7207,998
7,998
8,798(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年6月下旬
336216239GA1224G4001-DC243653.8576400
9,9407,998
7,998
8,798(税込)
101日以内出荷
返品不可
336216399GA1224G40011-DC243653.8576400
9,9407,998
7,998
8,798(税込)
61日以内出荷
返品不可
336216489GA1224P4G001-DC24(PWM:25%)60/(PWM:100%)365(PWM:25%)1.5/(PWM:100%)3.8(PWM:25%)34/(PWM:100%)57(PWM:25%)2550/(PWM:100%)6400
9,9807,998
7,998
8,798(税込)
欠品中
返品不可
336216579GA1224P4G0011-DC24(PWM:25%)60/(PWM:100%)365(PWM:25%)1.5/(PWM:100%)3.8(PWM:25%)34/(PWM:100%)57(PWM:25%)2550/(PWM:100%)6400
9,9807,998
7,998
8,798(税込)
91日以内出荷
返品不可
336216669GA1224P4S001-DC24(PWM:25%)60/(PWM:100%)260(PWM:25%)1.5(PWM:100%)3.8(PWM:25%)34/(PWM:100%)54(PWM:25%)2550/(PWM:100%)5400
9,9807,998
7,998
8,798(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年5月中旬
336216759GA1224P4S0011-DC24(PWM:25%)60/(PWM:100%)260(PWM:25%)1.5(PWM:100%)3.8(PWM:25%)34/(PWM:100%)54(PWM:25%)2550/(PWM:100%)5400
9,9807,998
7,998
8,798(税込)
91日以内出荷
返品不可
336216849GA1224S4001-DC242603.2545400
9,9407,998
7,998
8,798(税込)
9日以内出荷
返品不可
336216939GA1224S40011-DC242603.2545400
9,9407,998
7,998
8,798(税込)
9日以内出荷
返品不可
336217099GA1248G4001-DC483653.8576400
10,4008,998
8,998
9,898(税込)
9日以内出荷
返品不可
336217189GA1248G40011-DC483653.8576400
10,4008,998
8,998
9,898(税込)
9日以内出荷
返品不可
336217279GA1248P4G001-DC48(PWM:25%)60/(PWM:100%)365(PWM:25%)1.5/(PWM:100%)3.8(PWM:25%)34/(PWM:100%)57(PWM:25%)2550/(PWM:100%)6400
10,5008,998
8,998
9,898(税込)
8日以内出荷
返品不可
336217369GA1248P4G0011-DC48(PWM:25%)60/(PWM:100%)365(PWM:25%)1.5/(PWM:100%)3.8(PWM:25%)34/(PWM:100%)57(PWM:25%)2550/(PWM:100%)6400
10,5008,998
8,998
9,898(税込)
9日以内出荷
返品不可
336217459GA1248P4S001-DC48(PWM:25%)60/(PWM:100%)260(PWM:25%)1.5(PWM:100%)3.8(PWM:25%)34/(PWM:100%)54(PWM:25%)2550/(PWM:100%)5400
10,5008,998
8,998
9,898(税込)
9日以内出荷
返品不可
336217549GA1248P4S0011-DC48(PWM:25%)60/(PWM:100%)260(PWM:25%)1.5(PWM:100%)3.8(PWM:25%)34/(PWM:100%)54(PWM:25%)2550/(PWM:100%)5400
10,5008,998
8,998
9,898(税込)
9日以内出荷
返品不可
336217639GA1248S4001-DC482603.2545400
10,4008,998
8,998
9,898(税込)
9日以内出荷
返品不可
336217799GA1248S40011-DC482603.2545400
10,4008,998
8,998
9,898(税込)
9日以内出荷
返品不可
314166259GA1212P4S001【ワケあり】【ワケあり】※理由あり(未使用・未開封)DC12(PWM:25%)60/(PWM:100%)260(PWM:25%)1.5(PWM:100%)3.8(PWM:25%)34/(PWM:100%)54(PWM:25%)2550/(PWM:100%)5400
9,7607,998
4,098
アウトレット
4,508(税込)
当日出荷
返品不可
残り3点です
729113909GA1212G40011【ワケあり】※理由あり(未使用・未開封)DC123653.8576400
9,7207,998
6,498
アウトレット
7,148(税込)
当日出荷
返品不可
残り2点です
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ファンモータ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする