曜日別特売

ACファン San Ace120(□120mm)

ACファン San Ace120(□120mm) - 山洋電気ACファン San Ace120(□120mm) - 山洋電気ACファン San Ace120(□120mm) - 山洋電気ACファン San Ace120(□120mm) - 山洋電気ACファン San Ace120(□120mm) - 山洋電気ACファン San Ace120(□120mm) - 山洋電気ACファン San Ace120(□120mm) - 山洋電気ACファン San Ace120(□120mm) - 山洋電気
形状角形種類ACファン内容量1個
58件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
定格電圧(V)
最大風量(m3/min)
音圧レベル(dB)
最大静圧(Pa)
フレーム厚さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
33647925ST1-109S0811001.7/1.834/3529.4/26.525
5,430
5,198
5,718(税込)
欠品中
出荷予定:2026年4月10日
33647934ST1-109S0822001.7/1.834/3529.4/26.525
5,650
5,198
5,718(税込)
21日以内出荷
返品不可
33647943ST1-109S0831151.7/1.834/3529.4/26.525
5,430
5,198
5,718(税込)
21日以内出荷
返品不可
33647959ST1-109S0841151.95/2.338/4148/51.925
5,430
5,198
5,718(税込)
21日以内出荷
返品不可
33647968ST1-109S0851001.95/2.338/4148/51.925
5,430
5,198
5,718(税込)
当日出荷
33647977ST1-109S0861001.1/1.2524/2714.7/18.625
5,430
5,198
5,718(税込)
41日以内出荷
返品不可
33647986ST1-109S0872301.95/2.338/4148/51.925
5,650
5,398
5,938(税込)
21日以内出荷
返品不可
33647995ST1-109S0882001.95/2.338/4148/51.925
5,650
5,398
5,938(税込)
当日出荷
33648004ST1-109S0892301.7/1.834/3529.4/26.525
5,650
5,198
5,718(税込)
41日以内出荷
返品不可
33647654ST1-109S0051002.35/2.740/4355.9/65.738
6,000
5,698
6,268(税込)
当日出荷
33647663ST1-109S005UL1002.35/2.740/4355.9/65.738
6,000
5,698
6,268(税込)
21日以内出荷
返品不可
33647679ST1-109S0061001.45/1.52817.638
6,000
5,698
6,268(税込)
21日以内出荷
返品不可
33647688ST1-109S006UL1001.45/1.52817.638
6,000
5,698
6,268(税込)
7日以内出荷
返品不可
33647697ST1-109S0082002.35/2.740/4355.9/65.738
6,230
5,898
6,488(税込)
欠品中
出荷予定:2026年5月上旬
33647706ST1-109S008UL2002.35/2.740/4355.9/65.738
6,230
5,898
6,488(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年6月中旬
33647715ST1-109S0102001.45/1.52817.6/17.638
6,230
5,898
6,488(税込)
21日以内出荷
返品不可
33647724ST1-109S010UL1001.45/1.52817.6/17.638
6,230
5,898
6,488(税込)
21日以内出荷
返品不可
33647733ST1-109S0131001.55/1.7530/3223.5/26.438
6,000
5,698
6,268(税込)
3日以内出荷
返品不可
33647749ST1-109S013UL1001.55/1.7530/3223.5/26.438
6,000
5,698
6,268(税込)
21日以内出荷
返品不可
33647758ST1-109S0241202.35/2.740/4355.9/65.738
6,000
5,698
6,268(税込)
6日以内出荷
返品不可
33647767ST1-109S024UL1152.35/2.740/4355.9/65.738
6,000
5,698
6,268(税込)
21日以内出荷
返品不可
33647776ST1-109S0252302.35/2.740/4355.9/65.738
6,230
5,898
6,488(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年6月上旬
33647785ST1-109S025UL2302.35/2.740/4355.9/65.738
6,230
5,898
6,488(税込)
21日以内出荷
返品不可
33647794ST1-109S029UL1002.15/2.3538/4044.1/4938
6,000
5,698
6,268(税込)
21日以内出荷
返品不可
33647889ST1-109S072UL2302.5/2.942/4557.9/68.738
6,230
5,898
6,488(税込)
51日以内出荷
返品不可
33647898ST1-109S074UL1152.5/2.942/4557.9/68.738
6,000
5,698
6,268(税込)
21日以内出荷
返品不可
33647907ST1-109S075UL1002.5/2.942/4557.9/68.738
6,000
5,698
6,268(税込)
当日出荷
33647916ST1-109S078UL2002.5/2.942/4557.9/68.738
6,230
5,898
6,488(税込)
欠品中
出荷予定:2026年4月22日
33648144ST1-109S405UL-201002.35/2.740/4355.9/65.738
10,200
9,598
10,558(税込)
26日以内出荷
返品不可
33648153ST1-109S405UL-301002.35/2.740/4355.9/65.738
10,200
9,598
10,558(税込)
51日以内出荷
返品不可
33648169ST1-109S406UL-201001.45/1.52817.738
10,200
8,998
9,898(税込)
41日以内出荷
返品不可
33648178ST1-109S406UL-301001.45/1.52817.738
10,200
8,998
9,898(税込)
51日以内出荷
返品不可
33648187ST1-109S408UL-202002.35/2.740/4355.9/65.738
10,400
9,598
10,558(税込)
26日以内出荷
返品不可
33648196ST1-109S408UL-302002.35/2.740/4355.9/65.738
10,400
9,598
10,558(税込)
41日以内出荷
返品不可
33648205ST1-109S424UL-201152.35/2.740/4355.9/65.738
10,200
9,598
10,558(税込)
26日以内出荷
返品不可
33648214ST1-109S424UL-301152.35/2.740/4355.9/65.738
10,200
9,598
10,558(税込)
61日以内出荷
返品不可
33648223ST1-109S425UL-202302.35/2.740/4355.9/65.738
10,400
9,598
10,558(税込)
26日以内出荷
返品不可
33648239ST1-109S425UL-302302.35/2.740/4355.9/65.738
10,400
9,598
10,558(税込)
26日以内出荷
返品不可
33648248ST1-109S429UL-201002.15/2.3538/4044.1/4938
10,200
8,998
9,898(税込)
26日以内出荷
返品不可
33648257ST1-109S429UL-301002.15/2.3538/4044.1/4938
10,200
9,598
10,558(税込)
51日以内出荷
返品不可
33648266ST1-109S472UL-202302.5/2.942/4557.9/68.738
10,400
9,598
10,558(税込)
26日以内出荷
返品不可
33648275ST1-109S472UL-302302.5/2.942/4557.9/68.738
10,400
9,598
10,558(税込)
26日以内出荷
返品不可
33648284ST1-109S474UL-201152.5/2.942/4557.9/68.738
10,200
9,598
10,558(税込)
26日以内出荷
返品不可
33648293ST1-109S474UL-301152.5/2.942/4557.9/68.738
10,200
9,598
10,558(税込)
41日以内出荷
返品不可
33648309ST1-109S475UL-201002.5/2.942/4557.9/68.738
10,200
9,598
10,558(税込)
61日以内出荷
返品不可
33648318ST1-109S475UL-301002.5/2.942/4557.9/68.738
10,200
9,598
10,558(税込)
51日以内出荷
返品不可
33648327ST1-109S478UL-202002.5/2.942/4557.9/68.738
10,400
9,598
10,558(税込)
26日以内出荷
返品不可
33648336ST1-109S478UL-302002.5/2.942/4557.9/68.738
10,400
9,598
10,558(税込)
26日以内出荷
返品不可
33648345ST1-109S484-201151.95/2.338/4148/51.925
9,200
8,698
9,568(税込)
26日以内出荷
返品不可
33648354ST1-109S484-301151.95/2.338/4148/51.925
9,200
8,698
9,568(税込)
26日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ファンモータ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする