21.5型ワイド液晶ディスプレイ ProLite XU2290HS-2 (LED、AH-IPS)

21.5型ワイド液晶ディスプレイ ProLite XU2290HS-2 (LED、AH-IPS) iiyama(イイヤマ)

上左右に段差のないフラットなウルトラスリムライン。低消費電力で鮮明な色合いの広視野角AH-IPS方式パネルを採用。
Blue_Light_Reducer機能搭載。刺さるような青色光源を低減。安定した色表示でギラギラ感やまぶしさが無く疲れにくい。
3パターンのエコモード機能搭載でさらに簡単省エネ。FullHD_1920x1080モード対応。
HDMI端子、DVI-D端子、D-Subミニ15ピンの3系統入、ケーブルの3本が標準同梱。

付属品D-SUBミニ15ピンケーブル(1.8m)、DVI-Dケーブル(1.8m)、HDMIケーブル(1.8m)、オーディオケーブル(1.8m)、電源コード(1.8m)、スタンドベース、セーフティー&クイックスタートガイド、保証書(クイックスタート内) 質量(kg)3.7(スピーカー、スタンド含む) 消費電力(W)標準:22、パワーマネージネントモード:0.5 接続方式HDMI端子、DVI-D端子、D-Subミニ15ピン 外寸(幅W×高さH×奥行D)(mm)499.5×370.5×180 角度調整範囲上方向20°、下方向4° コントラスト比1000:1 画素ピッチ0.248mm 表示色約1677万色 ディスプレイTFT 解像度フルHD(1920×1080) 保証期間3年 走査周波数(水平)アナログ:24~80kHz、デジタル:30~80kHz 走査周波数(垂直)アナログ:56~75Hz、デジタル:56~75Hz 応答速度5ms 視野角(左右:上下)89° VESAマウント(mm)100×100 スピーカー2W×2 色(本体)マーベルブラック 入力電源(V)AC100~240(50/60Hz) モニターサイズ21.5型 パネル駆動方式AH-IPS VESA対応対応 輝度(cd/m2)250 内容量1台
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
33655266 XU2290HS-B2
オープン
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「液晶モニター・液晶ディスプレイ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする