23.8型ワイド液晶ディスプレイ ProLite XU2492HSU-2 (IPS、LED)
IPS_Panel方式パネル+WLEDバックライト搭載ワイド液晶ディスプレイ
上左右に段差のないフラットなウルトラスリムライン
USB2.0ハブ搭載(2ポート)
Blue_Light_Reducer機能搭載
目の疲れの原因となる刺さるような青色光源を低減!フリッカフリーLED
画面特融のちらつきを低減
DP端子、HDMI端子、D-Subミニ15ピンの3系統入力
DP/HDMI/D-SUBケーブルの3本が標準同梱
オーバードライブ機能搭載。FullHD_1920x1080モード対応。
アスペクト比固定拡大機能
PCリサイクル・エネスタに対応
Ecoモード時:最大約45.2%低減/年間CO2削減率約11%
付属品D-SUBミニ15ピンケーブル(1.5m)、DisplayPortケーブル1.8m)、HDMIケーブル(1.5m)、オーディオケーブル(1.5m)、電源コード(1.8m)、USBケーブル(1.5m)、スタンドベース、セーフティー&クイックスタートガイド、保証書(クイックスタートガイド内)
質量(kg)3.6(スピーカー、スタンド含む)
色マーベルブラック
サイズ23.8型
ピッチ(mm)0.275
消費電力(W)標準:16、パワーマネージネントモード:0.5
外寸(幅W×高さH×奥行D)(mm)539.5×394.5×196.5
角度調整範囲上方向22°、下方向5°
コントラスト比1000:1(標準)、5000000:1(ACR機能時)
最大解像度1920×1080(2.1MegaPixels)(AMD FreeSyncTM 有効/無効共に)
表示色約1677万色
保証期間3年
応答速度5ms
視野角(左右:上下)89°
VESAマウント(mm)100×100
スピーカー2W×2
入力電源(V)AC100~240(50/60Hz)
最大輝度(cd/m2)300
パネル駆動方式IPS
内容量1台