Majestouch Convertible2 〔メカニカルキーボード〕 JP配列 USB/Bluetooth

Majestouch Convertible2 〔メカニカルキーボード〕 JP配列 USB/Bluetooth FILCO(ダイヤテック/DIATEC)

キーピッチ(mm)19 キーストローク(mm)4±0.5 付属品USBケーブル(1.8m)、試供用単三乾電池 2本、交換用キーキャップ、キー引抜工具 FILCO KeyPuller、取扱説明書 兼 保証書 接続方式有線/無線両用 対応機種OS:Windows XP SP2以降/Vista/7/8/8.1/10 無線通信方式USB/Bluetooth(Bluetooth ver3.0 Class2 HIDプロファイル準拠) 内容量1台
お気に入りに追加
8件中 1~8件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
34418363 FKBC91M/JB2 Cherry MX 茶軸 (tactile feel)、メカニカル 359×137×38.5 91キー
15,259
 
 
取扱い終了

返品不可
34418388 FKBC91ML/JB2 Cherry MX 黒軸 (linear)、メカニカル 359×137×38.5 91キー
15,259
 
 
取扱い終了

返品不可
34418406 FKBC91MC/JB2 Cherry MX 青軸 (click tactile)、メカニカル 359×137×38.5 91キー
15,259
 
 
取扱い終了

返品不可
34418424 FKBC91MRL/JB2 Cherry MX 赤軸 (linear)、メカニカル 359×137×38.5(スタンド使用時49.5mm) 91キー
15,259
 
 
取扱い終了

返品不可
34418449 FKBC108M/JB2 Cherry MX 茶軸 (tactile feel)、メカニカル 440×138×38.5(スタンド使用時49.5mm) 108キー
16,185
 
 
取扱い終了

返品不可
34418467 FKBC108ML/JB2 Cherry MX 黒軸 (linear)、メカニカル 440×138×38.5(スタンド使用時49.5mm) 108キー
16,185
 
 
取扱い終了

返品不可
34418485 FKBC108MC/JB2 Cherry MX 青軸 (click tactile)、メカニカル 440×138×38.5(スタンド使用時49.5mm) 108キー
16,185
 
 
取扱い終了

返品不可
34418503 FKBC108MRL/JB2 Cherry MX 赤軸 (linear)、メカニカル 440×138×38.5(スタンド使用時49.5mm) 108キー
16,185
 
 
取扱い終了

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「キーボード」にはこんなカテゴリがあります

シェアする