Majestouch TenkeyPad2 professional USBテンキーパッド
高級メカニカルキーボードの新定番としておなじみMajestouchシリーズと同じCherry MXスイッチを採用したテンキーパッドです。
ケース形状やキートップの質感もMajestouchシリーズに合わせました。
インターフェースUSB
ケーブル長(m)着脱式microUSBケーブル:1
キー方式メンブレン
質量(g)225(ケーブル除く)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)88×137×37
対応機種USBポートを持ち、Windows XP SP2以降/Vista/7/8/8.1/10 が動作するパソコン
キーピッチ(mm)19
内容量1台
PC周辺機器 の新着商品
カテゴリ
商品レビュー
よくあるご質問(FAQ)
- 質問:
- 製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
- 回答:
- お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。
https://help.monotaro.com/app/ask
書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07