衣類チェスト

衣類チェスト フクダクラフト

工具不要。

用途衣類や小物、おもちゃ等の整理に便利なチェスト。引出がたくさんついて大容量収納可能。引出は外して収納ボックスとして、本体はラックとして使用可能。 段数6段×2列 幅(mm)750 奥行(mm)460 高さ(mm)1450 材質スチール、不織布、ポリプロピレン 質量(kg)10 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)75×46×145 内容量1台
注意
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
・設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
・お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
・お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
33654688 -
オープン
 
 
取扱い終了

メーカー直送
代引不可
地域運賃
お客様組立品
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「収納家具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする