USBハブ ドッキングステーション PD対応 Type-C接続 USB3.0 HDMI 軽量 スリム ケーブル収納 マルチハブ

USBハブ ドッキングステーション PD対応 Type-C接続 USB3.0 HDMI 軽量 スリム ケーブル収納 マルチハブ エレコム

ピタッとケーブル収納できて、持ち歩きに便利。 ノートパソコンへ給電できるPower Deliveryに対応し、USB Type-C搭載パソコンにUSB3.0機器やHDMIディスプレイを一括接続できるUSB Type-C接続モバイルドッキングステーション。
USB Type-C(タイプC・TypeC・USBC)コネクタでパソコンに接続し、パソコンを充電しながら、USB3.0機器やHDMIディスプレイを接続できるドッキングステーション(ドッキングハブ)です。
搭載ポート:Type-C(給電・データ転送用)×1ポート、USB3.0×1ポート、HDMI×1ポート
ケーブルが本体にピタッと収納でき、軽量でスリムな設計なので、持ち歩きに便利です。
パソコン本体との接続は、最大5Gbps(理論値)とUSB2.0の約10倍の超高速データ転送を実現するUSB3.1 Gen1に対応しています。
USB Type-Cコネクタを経由して最大100Wの大電力をデバイス/パソコン本体に供給するPower Deliveryに対応しています。
USB Type-C電源アダプターを接続することで、本製品を経由し、パソコン本体を充電することができます。
USB3.0に対応したUSBポートを搭載しています。
パソコンから外部モニターへ映像出力ができるHDMIポートを搭載しています。
USB Type-Cコネクタは、オモテとウラがなく、向きを気にせず差し込み可能です。
※パソコン充電用のUSB Type-C電源アダプターは付属しておりません。パソコン本体付属のUSB Type-C電源アダプタをご使用ください。
※USB Type-Cコネクタを標準搭載するパソコンでのみ使用可能です。
※本製品で充電を行う際は機器がUSB Power Deliveryに対応していることを確認してください。
※本製品で映像出力を行う際は機器がAlt Mode対応していることを確認してください。

質量(g)約60(ケーブル含む) 外形寸法(mm)約90×16×60(ケーブル含まず) 動作環境0~40℃/10~90%RH 内容量1個
お気に入りに追加
2件中 1~2件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
33659719 DST-C06BK ブラック USB Type-C(TM)端子メス(USB Power Delivery3.0、最大100Wまで)
8,410
 
 
取扱い終了
33659728 DST-C06WH ホワイト USB Type-C端子メス(PD3.0、最大100Wまで)
8,410
 
 
取扱い終了
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「PCアクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする