ソーラルミ

ソーラルミ 積水樹脂

ソーラー式小型簡易LED照明灯
不日照数5日、バッテリー寿命約10年
夜間自動検知・日出検出まで点灯

用途足もとの夜間注意喚起に。 電球の種類LED 材質本体ケース:アルミニウム合金、蓄電装置:リチウムイオン電池 幅(mm)450 質量(kg)1.42 シルバー 高さ(mm)52 奥行(m)100 内容量1個
注意
※施工には同梱している「支柱Φ60.5mm取付け用金具」をご使用下さい。
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
33600989 KSLL1-W-FL-SET-U
オープン
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「センサーライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする