SFつぶせ~ル
ゴミ袋の使用量とゴミ回収を減らし、店舗運営コストの削減に貢献します。
頻繁に溢れそうになるゴミを手足を使わずラクラク圧縮。
感染の恐れのある医療廃棄物に触れずに済むので、安心してゴミの減容が出来ます。
用途飲食店・オフィス・医療機関
材質スチール
寸法(mm)(圧縮板)128×140
質量(g)575
全高(mm)560
色(本体)黒(焼付塗装、引っ掛け穴/ブラウン)
内容量1本
注意
※事故の原因になりますので、製品の分解、改造は絶対にしないでください。※厚みのあるプラ容器や空缶など反発力の強い物や金属類は減容できません。
※本体の変形、破損の原因になるのでネジが緩んだら、締め直してください。
※さびや劣化の原因になるので、液体は柔らかい布で拭き取ってください。
※キャップを強く引っ張ると抜ける可能性があります。
※床面のキズや本体破損の原因になるので製品を引きずらないでください。
※故障、破損、事故の原因になるので、乱暴な扱いはお避けください。
掃除用具 の新着商品
カテゴリ
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード | 旧品番 | 新注文コード | 新品番 | 商品画像 | 商品名 | ブランド | 内容量 | 価格 | 理由 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
33661268 | SF-D001 | 65234533 | SF-D002 |
![]() |
SFつぶせーる | もりや産業 | 1本 | ¥7,898 税込¥8,688 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です |