充電式インパクトドライバ 特別セット品

充電式インパクトドライバ 特別セット品 京セラインダストリアルツールズ(旧:リョービ)

お得なセット品です。メーカー本体通常販売価格で、ビット5本が付いていきます。

電圧(V)18 バッテリー容量(Ah)1.5 バッテリー容量(mAh)1500 充電時間(分)69 最大締付トルク(N・m)165 回転数(min-1[r.p.m])0~2500 打撃数(min-1[回/分])0~3000 セット内容充電器、電池パック×2、キャリングケース、ビット5本 質量(kg)1.4 本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)157×58×215 ねじ締め能力小ネジM4~M8、普通ボルトM5~M14、高力ボルトM5~M12 バッテリー18Vリチウムイオン(B-1815L) バッテリー電圧(V)18 内容量1セット
注意
※メーカーの流通在庫により、順次ロゴが【RYOBI (リョービ)】から【KYOCERA(京セラ)】に切替わります。在庫状況によっては【RYOBI (リョービ)】ロゴの商品をお届けする場合がございます。ご購入の際はご了承の程、お願い致します。
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
33662126 BID-1805 5本ビットセット
 
 
取扱い終了
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「締付/穴あけ(充電工具)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする