トリマー 特別セット品
お得なセット品です。メーカー本体通常販売価格で、ダブテールガイドが付いていきます。
電源(V)単相100
消費電力(W)370
電流(A)3.9
コード長さ(m)2.5
回転数(min-1[r.p.m])30000
仕様二重絶縁構造、細にぎりグリップ、ソフトスタート
セット内容片口スパナ(17mm)、両口スパナ(9×10mm)、ストレートガイド一式、超硬ストレートビット(Φ6)、ダブテールガイド
軸径(Φmm)(取付ビット)6
質量(kg)1.3
高さ(mm)211
内容量1セット
注意
※メーカーの流通在庫により、順次ロゴが【RYOBI (リョービ)】から【KYOCERA(京セラ)】に切替わります。在庫状況によっては【RYOBI (リョービ)】ロゴの商品をお届けする場合がございます。ご購入の際はご了承の程、お願い致します。
電動工具 本体 の新着商品
カテゴリ
商品レビュー
よくあるご質問(FAQ)
- 質問:
- 役立つ情報などございますか
- 回答:
- 下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。
トリマーの使い方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/trimmer_howtouse/
2022-12-14