紫外線に強く破れにくいクールシェード。折り返し縫製によりハトメの強度を保持。
サビに強く、風に煽られて外れないようしっかりと固定することができます。
折りたたみ等によるシワも自然にとれる形状記憶加工を施し、美しい外観を保ちます。
夏は日焼けを気にすることもなく、適度な風通しで快適に過ごすことができます。丈夫さと風通しのよさを兼ね備えたシェード。
2年ほど前からバルコニー用の小さいサイズのものを小窓用に使用しています。
暑さ対策に効果がみられたので、今回は2m四方の大きなものを購入しました。
品質には問題なく効果は前述の通りです。
下端には市販のポールを入れられるような袋状の縫製が施されており、シェードをピンと張ることができるのが有難いです。
100均の園芸用支柱(長さ180cm)を入れると安価で具合も良かったです。
上端のハトメはできれば5~6個欲しいところです。
何年もつか分かりませんが、買い替えの頃には改良されていることを期待します。
価格の割にはしっかりしています。今回3回目の購入です。袋の様になっている部分を両サイドをこのような加工にしてほしい。双方にパイプを通し設置するときに良い。
簡単に取り付けられてかなり遮光になりました。取り付け金具は二つでは足りないです。
ベランダの日よけとして購入しました。色大きさ等満足していますが、鳩目の穴数が少なく
星一つ少なくしました、写真のような使用方法ではありませんが、片方に4個の鳩目、相対する法にはコーナーに2個のみの鳩目、ちょっと使いずらいです