日本技研工業 日本技研工業の 学童・教育用品 日本技研工業の 図工/美術/画材/書道 日本技研工業の その他工芸用品/素材 とって付きポリ袋 とって付きポリ袋 注文コード 33665854 結びやすい、運びやすい、とって付きポリ袋です。手さげタイプ。 材質高密度ポリエチレン 内容量1パック(30枚) お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 3,500円(税別)以上で 配送料無料 通常配送料500円(地域運賃、特別運賃を除く)キャンペーンコードご利用時は適用後の金額が基準になります。 2件中 1~2件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 注文コード 品番 選択解除 CG-8 CG-9 寸法(幅×奥行き×厚さ)(mm) 選択解除 約180×290×6約200×340×7 質量(g) 選択解除 約100約128 容量(L) 選択解除 約5約10 参考基準価格(税別) 通常価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量 33665854 CG-8 約180×290×6 約100 約5 オープン ¥93 ¥93 ¥102 (税込) 当日出荷 33665863 CG-9 約200×340×7 約128 約10 オープン 取扱い終了 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 図工/美術/画材/書道 の新着商品 最初に戻る ページ: 1/ Infinity ハーバリウムオイル 100ml アーテック[学校教材・教育玩具] 税込¥363 ¥330 バスケットへ 5角形フェルト6色組 各2枚 アーテック[学校教材・教育玩具] 税込¥271 ¥246 バスケットへ モールあそび トーヨー 税込¥274 ¥249 バスケットへ グラスデコ ネオンイエロー ヤマト(事務用品) 税込¥351 ¥319 クイリングペーパー B スノーホワイト ヤマト(事務用品) 税込¥285 ¥259 グリッターグルー カーニバル ヤマト(事務用品) 税込¥769 ¥699 クイリングワークボード ヤマト(事務用品) 税込¥956 ¥869 ペーパークイリングカラーペーパー ヤマト(事務用品) 税込¥285~ ¥259~ ペーパークイリングバー ヤマト(事務用品) 税込¥758 ¥689 造形・緩衝用 超大型EPS(発泡スチロール)ブロック 1830x920x530 ホワイトバリーン 税込¥25,278 ¥22,980 バスケットへ キットパス ミディアム(ライスワックス)6色 日本理化学 税込¥659 ¥599 バスケットへ 書道液 磨りおろし 生墨 かな用和琴 120g 呉竹 税込¥2,198 ¥1,998 バスケットへ 書道液 玄徳 濃墨 200ml 呉竹 税込¥593 ¥539 バスケットへ 書道セット GC-1910S 呉竹 税込¥3,850 ¥3,500 バスケットへ 書道用品セット 中級者向け 呉竹 税込¥4,838 ¥4,398 バスケットへ 書道セット GA-1400S 呉竹 税込¥5,388 ¥4,898 バスケットへ 書道ケース GA-490 呉竹 税込¥2,198 ¥1,998 バスケットへ 顔彩耽美 グラニュレーティングカラーズ 5色セット 呉竹 税込¥1,758 ¥1,598 バスケットへ 先生おすすめ 色鉛筆(12色) レイメイ藤井 税込¥769 ¥699 バスケットへ 先生おすすめ 色鉛筆(24色) レイメイ藤井 税込¥1,538 ¥1,398 カテゴリ カテゴリ 工具の通販モノタロウオフィスサプライ学童・教育用品図工/美術/画材/書道その他工芸用品/素材 商品レビュー 商品レビューを投稿する 商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様に 500円クーポンをプレゼント! よくあるご質問(FAQ) この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 「図工/美術/画材/書道」にはこんなカテゴリがあります 絵具 絵画用ニス/塗料/染料 画筆/絵画用具 色鉛筆 クレヨン/パステル 書道用品 砂絵 彫刻/てん刻 七宝 立体造形 スケッチブック/紙 木彫 版画 彫塑/粘土 陶芸 彫金 その他工芸用品/素材 工作キット キャンバス用品 シェアする マイページ 最近見た商品