いけうち セミドライフォグ加湿ユニット 潤霧(うるむ)
コンプレッサーエアーを使用しない1流体加湿器です。
移動可能タイプ(キャスター付き)で、場所を限定せず利用可能です。
室内の湿度を高く保つ頃で、冬季の風やインフルエンザの発生を予防します。
用途ウイルス予防などの健康対策に。作業労力の低減に。
タンク容量(L)18(6×3本)
材質ノズル部:ステンレス(SUS316)、他
質量(kg)42
電源(V)単相100
風量(m3/min)50Hz/60Hz3.9
電源コード(m)2
消費電力(W)(50/60Hz)73
電気代の目安16.円/h
加湿能力(L/H)4.7
使用面積(m2)100~150(目安)
粒子径(μm)10~30(平均)
寸法(高さH×奥行D×幅W)(mm)1066×363×436
内容量1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。