コーナーラック 突っ張り式

コーナーラック 突っ張り式 モノタロウ
(4件のレビュー)

さびにくいステンレス巻きパイプを使用。
浴室で使用するボトル類の収納に。

用途浴室でのボトル類の収納に 材質パイプ:ステンレス巻鋼管、樹脂部品:ABS 質量(kg)約1.75 使用場所浴室 寸法(幅×奥行×高さ)(mm)340×250×1850~2400 内容量1個
取扱説明書:
注意
※用途以外に使用しないでください。
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
33681419 M601D-DQ
 
 
取扱い終了

1年間返品保証
お客様組立品
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
33681419 M601D-DQ 12260125 HB-3744 HB-3744 ステージア 突っ張りキッチンコーナー棚2段 パール金属 12260125 ステージア 突っ張りキッチンコーナー棚2段 パール金属 1個 1,998 税込2,198 仕様が異なります。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する
2024-07-19
用途:
浴室のコーナーに
製造業

色々なものが安定して置けてとてもよいのですが、設置して数ヶ月でプラスチック部分と金属ポールの接続部分かせ結構な錆が。
浴室での使用を推奨しているお品で、数ヶ月で錆びるのはナシではないでしょうか。
残念です。

対象商品:
33681419
2023-10-03
用途:
浴室のボディソープやシャンプーリンスを置くのに丁度いいサイズ
その他業種

浴室がスッキリして汚れる事も少なくなりました。コーナーを使うので邪魔にならないしとても良いです。とても満足しております。

対象商品:
33681419
2021-08-21
用途:
狭い洗面所のコーナーに使用
その他業種

奥行15cm、幅30cmのスペースに棚が欲しくて、この商品に辿り着きました。組み立ても簡単で、棚に化粧水等を置いてもずれず、大丈夫でした。

対象商品:
33681419
2019-09-29
用途:
ユニットバスのコーナーに設置

うちのユニットバスの場合は天井まで1950mmでしたのでかなりしっかりと固定されました。このくらいの高さだと棚板にボトルを置いたままポンプを押しても倒れたりしない程度には強度がありました。
なお普通の突っ張り棒みたいに支柱を回して長さを変える事はできないので天井が高くなればなるほど固定が弱くなりますので注意です。
棚板は思ったより広く積載量は十分でした。
水はけを考えてか水抜き穴にむかって緩い傾斜が付いてるのも考えられていると思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「日用雑貨」にはこんなカテゴリがあります

シェアする