卓上カレンダーケース

卓上カレンダーケース ジャストコーポレーション

卓上カレンダーケース。爪を折るだけの簡単組み立てなのですぐにご使用が可能です。定型郵便に入れて送ることができます。両面テープを使ってパソコンのモニター等にも設置可能です。

用途「貰って嬉しいノベルティグッズ」として、人気の卓上のカレンダーです。 しかし電子化が進む昨今、デスク回りのスケジュール管理には「すぐに見れる」卓上カレンダーが一番です。 貰って嬉しい・配布して喜ばれるノベルティーは間違いなくお客様の満足度に繋がります。 材質ポリプロピレン製 色(本体)乳白色 内容量1箱(100個)
注意
※ケースのみです。カレンダー本文は付いておりません。
お気に入りに追加
2件中 1~2件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
寸法(縦×横×厚さ)(mm)
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
33674306 CAL-W-102 33.5 104×178×8 パノラマサイズ(174×98) 19~20(マットコート135k)
オープン
9,998
10,998 (税込)
取扱停止中

返品不可
33674297 CAL-W-101 26.5 104×153×8 はがきサイズ(148×100) 14~15(マットコート135k)
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「手帳・カレンダー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする