パネルスタンド 山タイプ
厚紙やスチレンボードを立てるのに最適なスチレン製のパネルスタンド。2個1セットでご使用下さい。スタンドの溝にパネルを挟み込むだけ!何度もご使用いただけます。B4~A2横置きサイズまで対応できます。
材質ポリスチレン
寸法(縦×横×厚さ)(mm)40×80×5
内容量1箱(10枚)
注意
※風により倒れます。風のない屋内にてご使用下さい。※2個1組でご使用ください。
インフォメーションスタンド の新着商品
カテゴリ
商品レビュー
- 対象商品:
- 33674909
2021-09-02
- 用途:
- アクリル板使用の為
富士屋 様
(飲食業)
モノタロウさんで扱っているものなら
なんでも大丈夫であろうと思った私のミスでした
使えません 倒れてしまいます なのにこの価格 驚きました
まさかスチロール製とは、、、
、いい勉強させてもらいました ありがとうございました。
1人が参考にしています
MonotaROからの回答
ご期待に沿えず申し訳ございません。
- 対象商品:
- 33674909
2020-09-04
- 用途:
- フリップ立てに
サービス業
B4位の塩ビのフリップ立てにしたかった。「ボードを立てるのに最適なパネルスタンド。2個1セットでご使用下さい」と説明書きがあったが立たない。幅5mmとあったのに、3mmしかないからかスタンドが転んでしまう。3つ4つ使っても同じ。材質はポリスチレンとあるが、発泡系の柔らかい板を紙で挟んであり、軽いがすぐ曲がりちぎれる素材。10個買ったが使い物にならない。もっと小さく軽いボードなら立つのだろうが,,,
1人が参考にしています
- 対象商品:
- 33674918
2020-11-27
- 用途:
- 一緒に購入した5MM厚さのアクリル板用のスタンドとして買ったのがこちらの選定ミスでした
硬質のアクリル板のスタンドにポリスチレンの軟質の素材を使えるる判断したのがこちらのミスでした。ポリスチレンなる素材を調査しなかったのがこちらもミスです。