フタ付きカタログ入れ
屋外に設置可能なタイプです。フタ付きのため多少の雨が降っても大丈夫。A4サイズのチラシやカタログが入れられます。
※完全防水ではございません。上からの雨は防ぎますが、使用場所によっては雨が入り込む可能性がございます。
材質PS(ポリスチレン)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)244×94×328
付属品取付金具
色スモーク/蓋:ブラック
適合サイズA4
内容量1個
看板・POP・掲示用品 の新着商品
カテゴリ
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード | 旧品番 | 新注文コード | 新品番 | 商品画像 | 商品名 | ブランド | 内容量 | 価格 | 理由 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
33678278 | KA-A0003 | 16391244 | CR790901 |
![]() |
屋外用カタログケース フタ付 | クルーズ | 1個 | ¥3,998 税込¥4,398 | 注文コードが変更になりました |