電動ドライバー VE-5000-DL5
レバー式
B34/B36六角対辺5mmビット対応(B36は+1を除く)
スロットレス・ブラシレスモーター採用。締付精度、効率、メンテナンス性が向上。
使いやすいエルゴノミックデザイン、衝撃吸収ゲルパッド付でしっかり握れる。
いじり止めスリーブ付きで調整の誤操作を防ぐ。
本体側に接続コネクターのない、電源コード一体式(2.5m)。
用途空調、冷機、給湯器、厨房機器、サッシ組立、ソーラーパネル施工等に。
仕様(差込角)H5
適合No.B34, B36 (No.1を除く)
セット内容吊り下げリング1個、いじり止めスリーブ1個、止めネジ(M3×3)2個、六角スパナ(H1.5)1本、3P2P変換アダプター1個、取扱説明書、B36+2×70(2本)
材質PC+エラストマー
長さ(mm)290
タイプレバー
回転数(min-1[r.p.m])1000
コード長さ(m)2.5
適合ねじ小ねじ(M)3~4
適合ねじ(mm)(タッピング)2.6~3.5
トルク(N・m)0.6~2.5
トルク調整(リング)16段階×8目盛
定格入力(W)(50/60Hz)AC100V/90
コントローラー型式不要
適合ねじ(mm)小ねじ3~4
適合ねじ(mm)タッピングねじ2.6~3.5
内容量1個
電動工具 本体 の新着商品
カテゴリ
商品レビュー
よくあるご質問(FAQ)
- 質問:
- 役立つ情報などございますか
- 回答:
- 下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。
電動ドライバーの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/336/
2023-03-20