携帯型デジタル簡易無線機 IC-D70/IC-D70BT
最大3系統のグループをチャンネル切り替えせずにカバーできる、サブチャンネルPTT機能を搭載。
GPSユニットを搭載し、位置情報の送受信が可能。
録再機能、バイブレーション機能、ノイズキャンセル機能など、確実な通信をサポートする多彩な機能。
データや音声情報の通信に対応するBluetooth(R)ユニットを搭載
スピーカー出力(mW)
【内部SP】800mW以上 (負荷12Ω、10%歪時)
【外部SP】500mW以上 (負荷8Ω、10%歪時)
消費電流
【外部SP】500mW以上 (負荷8Ω、10%歪時)
送信時:(5W)2.0A以下、(1W)1.0A以下
受信時:(内部)500mA以下、(外部)350mA以下
待受時:100mA以下
防塵防水性能IP67/66/55/54
付属品アンテナ、ハンドストラップ
使用温度範囲(℃)-20~60
電源電圧7.2V
チャンネル数送信:30ch、受信:30ch+5ch
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)56×92×29(BP-290 装着時/突起物を除く)
機能プライベートチャンネル、スキャン、オートキーロック、モニター、着信表示、Pベル、ポケットビープ(R)、呼び出しメロディー、送信出力の切り替え、チャンネル番号音声案内、秘話、ショートメッセージ、VOX
周波数範囲(MHz)351
保証期間3年
送信出力5W(1W)+20%、-50%
変調方式4値FSK
内容量1台
受信時:(内部)500mA以下、(外部)350mA以下
待受時:100mA以下
注意
※本体とアンテナ、ハンドストラップのみの構成で、 バッテリー、充電器、ベルトクリップは別売りとなります。