こて台 クリーナー付
こて台とクリーナーがセットになっていますので利便性向上します。
重量感のある台座ですので安定性に優れています。
用途はんだ作業に
質量(g)450
縦×横×高さH(mm)105×92×150
内容量1個
注意
※使用中は本体および差し込み口は高温となりますのでご注意下さい。
はんだ関連・静電気対策用品 の新着商品
カテゴリ
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード | 旧品番 | 新注文コード | 新品番 | 商品画像 | 商品名 | ブランド | 内容量 | 価格 | 理由 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
33680719 | - | 06567452 | No.633-01 |
![]() |
こて台 ペンシルタイプ用 | 白光 | 1個 | ¥2,598 税込¥2,858 | メーカー違いの相当品です |
商品レビュー
- 対象商品:
- 33680719
2022-02-18
- 用途:
- 半田付け
台は適度な重さで半田こてを置いても安定していますが、コイル状の物が柔らかいせいで下がります。88601092の方が安定していますし、コイル状の物の中に筒があり安全です。互換性があるみたいなので付替え可能です。
1人が参考にしています
- 対象商品:
- 33680719
2020-09-14
- 用途:
- ケーブルコネクタ加工等
製造業
見た目よりも重量感があり、非常に安定している。ワット数の高い半田ごても安心してセットしておける。クリーナーも汚れが目立たないので良い。
- 対象商品:
- 33680719
2020-07-31
- 用途:
- 配線などの半田付けに浸かっています。
自動車・二輪車・自転車関連業
安価なので安定感がないのかな?なんて疑っていましたが!
重量感もありとても安定していてとても使いやすく助かっています。
価格以上の商品ではないでしょうか。
- 対象商品:
- 33680719
2019-07-11
- 用途:
- ハンダこて先の清掃
真ちゅうたわしを小さなポリ袋に入れて使っていました。コスト的には無敵でしたが、袋に触ると溶けるのでこちらをモノタロウ15%オフの日に買いました。同等品より安いのはさすがモノタロウ。