デビカ
プラクリップ クリア
4コ入り
材質
本体:AS(クリアカラー)、PS(クリア) バネ:ステンレス鋼
質量(g)
14(包装資材含む)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
18×14×33
繰り返し・詰め替え
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
34085818
060152
¥
200
¥
199
¥
219
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください