図書館ブックフィルム A3ロール
教科書、カタログなどをキズや汚れから守ります。
日本全国の公共図書館で採用!
UVカット仕様(本の色やけを防止します)
裏紙をはがせば、シール式接着剤で簡単に貼れます。
ブックカバー以外にも使い方いろいろ、地図ノートお店のメニューPOPの保護に!
材質フィルム : PP 接着剤 : エマルジョン系 裏紙 : 白上質紙
サイズA3
質量(g)195(包装資材含む)
寸法(幅Wmm×長さLm)460×2
内容量1個
この商品をチェックした人はこんな商品もチェックしています
カテゴリ
商品レビュー
よくあるご質問(FAQ)
- 質問:
- 製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
- 回答:
- お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。
https://help.monotaro.com/app/ask
書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07