トスシール 380
1液成分形シリコーン系シーリング材
用途
ポリカーボネートの目地シール
銅など腐食しやすい金属の目地シール
サッシ工事
冷凍庫、コンテナーなどの目地シール
色グレイ
危険物の類別指定可燃物
危険物の品名可燃性固体類
内容量1本(333mL)
銅など腐食しやすい金属の目地シール
サッシ工事
冷凍庫、コンテナーなどの目地シール
接着剤・補修材 の新着商品
カテゴリ
商品レビュー
よくあるご質問(FAQ)
- 質問:
- 役立つ情報などございますか
- 回答:
- 下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。
シーリング剤の特長と用途
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/306_1/
2022-08-05
- 質問:
- 製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
- 回答:
- お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。
https://help.monotaro.com/app/ask
書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04