コニシ
エフレックスタイルワン
1液常温硬化
作業性良好
弾力性
耐熱性
耐水性
省ゴミ対策品
用途
内外装タイルの接着
石材の接着
各種内外装パネルの接着
成分
エポキシ・変成シリコーン樹脂系
タイプ
着色ペースト状
等級
JIS F☆☆☆☆認定品/JAIA 4VOC基準適合
粘度範囲(mPa・s)
500~1000
JIS規格
A5548、A5557
比重
1.48
改正建築基準法(JIS対応)
JIS A5548、A5557
改正建築基準法(JAIA対応)
F☆☆☆☆、4VOC基準適合
危険物の類別
指定可燃物
危険物の品名
可燃性固体類
主なワーク
パネル・フレーム、パーツ、3次元形状
内容量
1ケース(2kg×9本)
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
34050364
-
グレイ
オープン
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
5日以内出荷
34050373
-
ライトグレイ
オープン
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
5日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください