集塵装置付バフグラインダー

集塵装置付バフグラインダー 淀川電機製作所 集塵装置付バフグラインダー 淀川電機製作所 集塵装置付バフグラインダー 淀川電機製作所 集塵装置付バフグラインダー 淀川電機製作所 集塵装置付バフグラインダー 淀川電機製作所 集塵装置付バフグラインダー 淀川電機製作所

人気の長尺スパン仕様で、シャフトの延長だけでなく、シャフトカバーも延長したダブルベアリング方式を採用。振動が少なく、お客様の作業性を向上します。集塵機付きで高い集塵効率を誇り、周辺環境を改善します。操作面が一方向なのでスイッチ、シェイキング、ダスト処理、内部メンテナンスなどが効率良く行えます。アンカーボルトのみの簡単設置。(低速型・軟質材/弱熱材向け)

用途機械部品などの研磨仕上、およびさまざまなバフ研磨加工に。 モータータイプ専用自社モータ フィルター2枚 集塵方式カートリッジフィルター方式 ちり落とし方式手動式 内容量1台
お気に入りに追加
8件中 1~8件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
電源電圧(V)
無負荷回転数[50/60Hz](min-1[r.p.m])
質量(kg)
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
34159083 FB8T 60HZ グラインダ部 400/集塵機部 400 3相200 3000/3600 98 グラインダ部 400/集塵機部 400
608,000
509,800
560,780 (税込)
30日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
34159108 FB10T 60HZ グラインダ部 750/集塵機部 750 3相200 1500/1800 129 グラインダ部 750/集塵機部 750
756,500
609,800
670,780 (税込)
30日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
34159144 FB8S 50HZ グラインダ部 400/集塵機部 400 単相100 3000/3600 98 グラインダ部 400/集塵機部 400
617,000
509,800
560,780 (税込)
30日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
34159169 FB8T 50HZ グラインダ部 400/集塵機部 400 3相200 3000/3600 98 グラインダ部 400/集塵機部 400
608,000
509,800
560,780 (税込)
30日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
34159187 FB10T 50HZ グラインダ部 750/集塵機部 750 3相200 1500/1800 129 グラインダ部 750/集塵機部 750
756,500
609,800
670,780 (税込)
40日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
34159205 FB12T 50HZ グラインダ部 1500/集塵機部 750 3相200 1500/1800 151 グラインダ部 1500/集塵機部 750
864,500
709,800
780,780 (税込)
40日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
34159065 FB8S 60HZ グラインダ部 400/集塵機部 400 単相100 3000/3600 98 グラインダ部 400/集塵機部 400
617,000
559,800
615,780 (税込)
取扱停止中

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
34159126 FB12T 60HZ グラインダ部 1500/集塵機部 750 3相200 1500/1800 151 グラインダ部 1500/集塵機部 750
864,500
709,800
780,780 (税込)
欠品中

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

卓上グラインダーの使い方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/benchgrinder_howtouse/
2022-09-22
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

卓上グラインダーの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/193/
2022-09-22

「研磨(電動)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする