TJトップ

TJトップ AGCポリマー建材

弱溶剤 アクリルウレタン系

仕上平滑、艶あり 主成分アクリルウレタン系 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 危険物の数量9L 可使時間(時間)5(20°) 危険物の性状非水溶性 標準使用量(kg/m2/回)0.2 内容量1セット(15kg)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
お気に入りに追加
10件中 1~10件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
34445426 - グレー
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
34445444 - ライトグレー
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
34445469 - グリーン
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
34445487 - シルバーグレー
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
34445505 - オイスター
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
34445539 - オオド
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
34445557 - パールグレー
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
34445575 - ベージュ
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
34445593 - ライトグリーン
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
34445618 - ダークグリーン
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「屋根/瓦/トタン用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする