フルハーネス型 墜落制止用器具 巻取式(ロック装置付き)ダブルランヤード No.FGH-77W
両肩パッドが背中部分で接続され装着しやすい
肩パッドと太腿パッドで墜落時の負担を軽減
反射テープ織り込み(ステッチ入り)ベルト使用
軽量穴あきフック採用
最大使用質量(kg)100
ランヤード(長さ)(mm)1650
仕様(胴ベルト)スライドバックル
色黒
質量(g)約2450(ハーネス:約1530・ランヤード:約920)
種類巻取式
フック口開き(mm)53(大口径フック・蛍光反射シール付き)
ランヤード(ストラップ幅)(mm)17
適応身長(cm)160~185
胴ベルト幅(mm)50
胴ベルト長さ(mm)1220(有効ウエストサイズ110cm)
材質(胴ベルト)ナイロン
肩ベルト幅(mm)45
ランヤード(ストラップ)アラミド繊維
ロック機構ロック式
ショックアブソーバの種類第1種
背タイプX型
脚部構造平行型
腿バックルパススルー
胴ベルト有
ランヤード2丁掛け
反射板あり
内容量1本
墜落制止用器具 の新着商品
カテゴリ
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード | 旧品番 | 新注文コード | 新品番 | 商品画像 | 商品名 | ブランド | 内容量 | 価格 | 理由 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
35035088 | No.FGH-77W | 62132684 | FGH-144W |
![]() |
フルハーネス型 墜落制止用器具 小型巻取式ロック装置付き ダブルランヤード | 東洋物産工業(旧トーヨーセフティー) | 1本 | ¥44,980 税込¥49,478 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい) |