片倉工業
片倉KワンTボタン式シャツ
着やすく、脱ぎやすい。ソフトワンタッチテープ肌着です。
色
白
内容量
1個
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
種類
対象
性別
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
35036059
222WL00
L
7分袖
婦人
婦人
オープン
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
5日以内出荷
返品不可
35036068
211WM00
M
7分袖
紳士
紳士
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
5日以内出荷
返品不可
35036077
-
M
7分袖
婦人
婦人
オープン
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
5日以内出荷
返品不可
35036095
123WM00
M
3分袖
婦人
婦人
オープン
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
5日以内出荷
返品不可
35036104
123WL00
L
3分袖
婦人
婦人
オープン
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
5日以内出荷
返品不可
35036113
211WL00
L
7分袖
紳士
紳士
オープン
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください