リチウムAVチャージャー2600
コンセント付きで蓄電&充電に便利な26mAhリチウムAC充電器。
約500回繰り返し使える、経済的なリチウムイオン電池を採用。
1A出力。
Lightningケーブル付属(ケーブル長約90cm)
バッテリー容量(mAh)2600
質量(g)(本体)約82、(Lightningケーブル)約22
色ホワイト
材質【本体ケース】ABS+PC、【コネクタケース】ABS、【ケーブル】PVC
出力5V/1A
入力AC100V
アズワン品番64-5102-74
ケーブル長(cm)約90
USBポート数1個口
定格入力AC100V~240V/50-60Hz/15VA
定格出力(A)DC5V/1
本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約45×98×23
充電端子AC
給電端子USB
内容量1個
モバイルバッテリー の新着商品
カテゴリ
商品レビュー
よくあるご質問(FAQ)
- 質問:
- 製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
- 回答:
- お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。
https://help.monotaro.com/app/ask
書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07