SONIC(ソニック)[文具]
ゼムクリップ
留める、閉じる、まとめる。
書類の種類にあわせて使い分けが可能です。
中身がひと目ですぐわかる透明プラケース。
材質
スチール
長さ(mm)
28
色
シルバー
サイズ
大
主要材質
スチール
繰り返し・詰め替え
対応
内容量
1セット(50g)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
35037294
AZ-920
¥
180
¥
149
¥
164
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください